曜日別特売

和ごころ懐石 せいろ付陶器製鍋コンロ付セット

和ごころ懐石 せいろ付陶器製鍋コンロ付セット - パール金属和ごころ懐石 せいろ付陶器製鍋コンロ付セット - パール金属

陶器ならではの温かみのある風合いで料理の美味しさが引き立ちます。鍋としても使え、せいろ蒸しも楽しめます。

材質本体・コンロ・燃料受け:陶器、木台:天然木、せいろ:天然竹容量(mL)850質量(g)1538、せいろ使用時:1742寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×185×180、せいろ使用時:205×185×240内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52682834HB-5412
5,600
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする