曜日別特売

HOTα ふわふわ足ポケット付き敷パッド

HOTα ふわふわ足ポケット付き敷パッド - ファミリー・ライフHOTα ふわふわ足ポケット付き敷パッド - ファミリー・ライフ

敷くだけで足元暖か足ポケット付き敷パッド。
おやすみ時に冷えやすい足元を吸湿発熱加工を施した肌触りの良い起毛生地がやさしく包みます
ふわふわロング起毛
ふわふわ感が気持ちいい♪
四隅にはズレ防止のゴムバンド付き
脚がスッポリ入る約75cm
冷えやすい足もと暖か
丸洗いOK!(ネット使用)

材質ポリエステル100%ブラウンサイズシングル質量(g)(約)850寸法(幅W×長さL)(cm)ポケット:(約)105×75寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)(約)105×205×1内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52709258a31345
オープン
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする