ポーリッシュ インテリア物干し パネルスリム PSI-10
オールステンレスのスタイリッシュな物干しです。
軽量で高耐久のオールステンレス仕様です。
折りたたんだ際の幅はわずか4センチと非常にスリムにたためるので、収納場所にも困りません。
パッと開くだけでどこにでも干しスペースを追加できます。
幅(mm)400
色ステンレス
高さ(mm)1300
奥行(mm)400
内容量1箱(6台)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |