曜日別特売

パッと見えるバッグ収納ラック 4段式

パッと見えるバッグ収納ラック 4段式 - アイメディアパッと見えるバッグ収納ラック 4段式 - アイメディアパッと見えるバッグ収納ラック 4段式 - アイメディアパッと見えるバッグ収納ラック 4段式 - アイメディアパッと見えるバッグ収納ラック 4段式 - アイメディアパッと見えるバッグ収納ラック 4段式 - アイメディア

クローゼットのすき間を有効活用!大切なお気に入りのバッグを型崩れから守ります。
両サイドは通気性が良いメッシュ仕様でバッグ選びも見やすく収納できます。バッグが一目で分かるから、バッグ選びも楽々できます。
ハンガーのフック部を本体上部の穴に通して、クローゼットに取り付けてください。
洗濯できません。 汚れた場合は、きれいな布で拭いてください。

材質本体:ポリプロピレン不織布、ネット部:ポリエステル100%規格4段式耐荷重(kg)(約)8(1段あたり約2)使用時寸法(cm)(約)15×40×120内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
527093981009880
1,300
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする