スキット 冷凍庫用ボックス 仕切り付

スキット 冷凍庫用ボックス 仕切り付 - パール金属スキット 冷凍庫用ボックス 仕切り付 - パール金属

波型デザインで冷気の通りをよくしてくっつきも防ぎます。便利な仕切り付。

材質ポリプロピレン質量(g)160間口(mm)140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×190×130内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52683139HB-6951
900
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする