パール金属
TOUCH シリコーンフィルターバスケット
底が丸くゴミが中央に集まりやすい設計。浅型カゴタイプ。つまみがあるので取り外しも簡単。直径13.5cmの排水口に対応。
材質
シリコーンゴム、中芯:ステンレス鋼
色
グレー
質量(g)
111
寸法(外径×高さ)(mm)
135×50
適合排水口径(Φmm)
135
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52683288
CC-1489
¥
1,060
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください