パール金属
TOUCH シリコーンフィルター
洗面台の排水口に置くだけ。シリコーン素材でぴったりフィット。直径3~4cmの排水口に対応。
材質
シリコーンゴム
色
ホワイト
質量(g)
7
寸法(外径×高さ)(mm)
75×10
適合排水口径(Φmm)
30~40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52683279
CC-1488
¥
360
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください