パール金属
TOUCH シリコーンWATER 排水キャップ BLACK
シリコーン製で洗剤・漂白剤に対応。優れた耐熱性で扱いやすい。縁はハサミ等で簡単にカットできます。
材質
シリコーンゴム
色
ブラック
質量(g)
92
寸法(外径×高さ)(mm)
150×15
適合排水口径(Φmm)
13.4・14.5・15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52683306
CC-1494
¥
1,200
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください