パール金属
TOUCH シリコーンシンクWATERキャップ
シンクで簡単につけおき洗いができる。フックに掛けて収納可能。直径15cm以内の排水口に対応。
材質
シリコーンゴム
色
グレー
質量(g)
112
寸法(外径×厚さ)(mm)
185(フック含まず)×5
適合排水口径(Φmm)
150以内
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52683297
CC-1490
¥
1,000
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください