曜日別特売

韓味家 石焼ビビンバ鍋 置台付

韓味家 石焼ビビンバ鍋 置台付 - パール金属韓味家 石焼ビビンバ鍋 置台付 - パール金属韓味家 石焼ビビンバ鍋 置台付 - パール金属

本格韓国気分。遠赤効果でアツアツのビビンバが楽しめます。

材質本体:天然石(かくせん石)、置台:天然木質量(g)1940寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)セット時:180×180×90、置台:195×195×20寸法(cm)16寸法(外径×高さ)(mm)本体:180×75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52683735HC-81
6,300
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする