サウンドプルーフィングテープ 吸音材 ドアトリム・インナーパネル用
・オーディオテクニカのドアチューニング材「アクワイエ」のサウンドプルーフィングテープです。
・ドアトリムやインナーパネルの空間が広い場所に貼り付けることで不要な音を吸収する商品です。
・粘着剤で貼り付けるだけで簡単に取付けられるので、扱いやすく効果の得やすいアイテムです。
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)20
質量(g)約75(1個)
外形寸法(mm)1,200×50
入数1
内容量1セット
・オーディオテクニカのドアチューニング材「アクワイエ」のサウンドプルーフィングテープです。
・ドアトリムやインナーパネルの空間が広い場所に貼り付けることで不要な音を吸収する商品です。
・粘着剤で貼り付けるだけで簡単に取付けられるので、扱いやすく効果の得やすいアイテムです。