弘益
オフィスチェアメッシュ張り
厚みのあるクッションで長時間座っても快適です。 ランバーサポート シンクロロッキング
寸法(mm)
495×580×915~995 (SH410~490)
質量(kg)
12
キャスター
あり
張地
背/メッシュ (ポリエステル) 座/布 (ポリエステル)
肘掛
なし
グリーン購入法
適合
脚部構造
エンプラ樹脂成型品 (ブラック)
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52708375
CK02(GR)
グレー
12
¥
34,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
52708384
CK02(BK)
ブラック
12
¥
34,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
52708400
CK02(BL)
ブルー
12
¥
34,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
52708409
CK02(OR)
オレンジ
12
¥
34,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。