弘益
オフィスチェアメッシュ張り
背をしっかりサポート。快適な座り心地のメッシュチェア ランバーサポート シンクロロッキング 背固定機能
質量(kg)
13
キャスター
あり
張地
背・座/メッシュ (ポリエステル)
肘掛
なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490×580×1005~1055 (SH435~485)
グリーン購入法
適合
脚部構造
エンプラ樹脂成型品 (ブラック)
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52708357
CKH11(BK)
ブラック
1005~1055
435~485
13
¥
47,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
52708366
CKH11(BL)
ブルー
1005~1055
435~485
13
¥
47,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。