Richell(リッチェル)
トトノ 引き出し用 ゴミ袋収納ケースR
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
質量(g)
180
容量(L)
30~90まで(対応)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
34×22.5×3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52678004
-
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください