トトノ 引き出し用 米びつR 10kg

トトノ 引き出し用 米びつR 10kg - Richell(リッチェル)トトノ 引き出し用 米びつR 10kg - Richell(リッチェル)トトノ 引き出し用 米びつR 10kg - Richell(リッチェル)
材質ポリプロピレンホワイト質量(g)820容量(L)16容量(kg)10耐熱温度(℃)本体・フタ・すり切り棒・計量スコップ・無洗米アダプター:100、パッキン:140寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)35×28×23.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52678020-
2,800
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする