TENMA(天馬)
ストッカーワイド組立式 5段
水や洗剤もOK、お手入れし易いポリプロピレン製の天板です。
工具不要、柱を取り外して差し込むだけで簡単に組立出来ます。
引出は前後どちら向きでもセット可能です。
用途
各種収納に。
幅(mm)
540
色
ホワイト
高さ(mm)
980
奥行(mm)
400
容量(L)
26(引出し)
段数
5段
キャスター
なし
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52709678
110014714
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません