曜日別特売

ストッカーワイド組立式 3段

ストッカーワイド組立式 3段 - TENMA(天馬)ストッカーワイド組立式 3段 - TENMA(天馬)ストッカーワイド組立式 3段 - TENMA(天馬)ストッカーワイド組立式 3段 - TENMA(天馬)ストッカーワイド組立式 3段 - TENMA(天馬)ストッカーワイド組立式 3段 - TENMA(天馬)ストッカーワイド組立式 3段 - TENMA(天馬)ストッカーワイド組立式 3段 - TENMA(天馬)

水や洗剤もOK、お手入れし易いポリプロピレン製の天板です。
工具不要、柱を取り外して差し込むだけで簡単に組立出来ます。
引出は前後どちら向きでもセット可能です。

用途各種収納に。幅(mm)540ホワイト高さ(mm)600奥行(mm)400容量(L)26(引出し)段数3段キャスターなし内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52709660110014712
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

板金製品類・棚・ストッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする