パラソルスタンド3段 PSBK-08

パラソルスタンド3段 PSBK-08 - TENMA(天馬)パラソルスタンド3段 PSBK-08 - TENMA(天馬)パラソルスタンド3段 PSBK-08 - TENMA(天馬)

シーンを洗練させるマットブラック色仕様です。
48枚のタオルが干せます。
差し込むだけの簡単組み立てです。

用途物干しとして。マットブラック幅(mm)770高さ(mm)1800奥行(mm)770内容量1箱(6台)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
527096968110010847707701800
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする