TENMA(天馬)
タオルスタンド PSBK-03
シーンを洗練させるマットブラック色仕様です。
バスタオルが4枚、フェイスタオル3枚が干せます。
パッと開いてすぐ使えます。
用途
物干しとして。
幅(mm)
700
色
マットブラック
高さ(mm)
720
奥行(mm)
560
内容量
1箱(6台)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52709687
811001079
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません