Dゾーン 3/8oz ダブルウィローリーフ

Dゾーン 3/8oz ダブルウィローリーフ EverGreen INTERNATIONAL Dゾーン 3/8oz ダブルウィローリーフ EverGreen INTERNATIONAL Dゾーン 3/8oz ダブルウィローリーフ EverGreen INTERNATIONAL Dゾーン 3/8oz ダブルウィローリーフ EverGreen INTERNATIONAL Dゾーン 3/8oz ダブルウィローリーフ EverGreen INTERNATIONAL Dゾーン 3/8oz ダブルウィローリーフ EverGreen INTERNATIONAL Dゾーン 3/8oz ダブルウィローリーフ EverGreen INTERNATIONAL Dゾーン 3/8oz ダブルウィローリーフ EverGreen INTERNATIONAL

フラッシング効果の高いダブルウィローリーフモデル。フロントとリアに異なるカップ形状のブレードを採用したこだわりのセッティングにより、フロントブレードはナローに、リアブレードはワイドに回転。ダブルウィロータイプにありがちな前後のブレードの干渉によるバイブレーションの減少を抑制し、カリカリとした小気味良い振動を発生します。クリア~ステインな水質に。

用途競技用スペシャルスピナーベイト。 デカバスを呼ぶ機能を追求した結果、折れる危険性を合わせ持った諸刃の剣。しかし、その威力は完全に弱点を凌駕する! 1レースのみに照準を絞ったフォーミュラマシンと同一のコンセプトから生まれた、トーナメントスペシャルスピナーベイト。 真似出来ない、デカバスを引きつけてやまない波動。喰ってきたバスを確実に掛けて獲る力。競技用スピナーベイトDゾーン。 仕様(自重)3/8oz ブレードダブルウィローリーフ ブレードサイズフロント#0・リア#1 推奨タックルRod:ミディアムライト~ミディアム6'0"~6'6"ベイトロッド Line:フロロカーボン8~16lb. or ナイロン10~20lb. 内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
お気に入りに追加
15件中 1~15件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52692449 #02ホワイトチャート #02ホワイトチャート
オープン
1,698
1,868 (税込)
6日以内出荷

返品不可
52692458 #03ハス #03ハス
オープン
1,698
1,868 (税込)
6日以内出荷

返品不可
52692467 #04スーパーホワイト #04スーパーホワイト
オープン
1,698
1,868 (税込)
6日以内出荷

返品不可
52692476 #05ワカサギ #05ワカサギ
オープン
1,698
1,868 (税込)
6日以内出荷

返品不可
52692485 #14ホワイトチャートG #14ホワイトチャートG
オープン
1,698
1,868 (税込)
6日以内出荷

返品不可
52692494 #15ワカサギG #15ワカサギG
オープン
1,698
1,868 (税込)
6日以内出荷

返品不可
52692510 #16スーパーチャートG #16スーパーチャートG
オープン
1,698
1,868 (税込)
6日以内出荷

返品不可
52692519 #18ホットピンク #18ホットピンク
オープン
1,698
1,868 (税込)
6日以内出荷

返品不可
52692528 #27チャートシャッド #27チャートシャッド
オープン
1,698
1,868 (税込)
6日以内出荷

返品不可
52692537 #37ベリーチャート #37ベリーチャート
オープン
1,698
1,868 (税込)
6日以内出荷

返品不可
52692546 #43クリアウォーターシャッド #43クリアウォーターシャッド
オープン
1,698
1,868 (税込)
6日以内出荷

返品不可
52692555 #44スポットリムーバー #44スポットリムーバー
オープン
1,698
1,868 (税込)
6日以内出荷

返品不可
52692564 #48マットブラック #48マットブラック
オープン
1,698
1,868 (税込)
6日以内出荷

返品不可
52692580 #56シトラスチャート #56シトラスチャート
オープン
1,698
1,868 (税込)
6日以内出荷

返品不可
52692589 #58パンフィッシュ #58パンフィッシュ
オープン
1,698
1,868 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする