曜日別特売

Dゾーンフライ TGタンデムウィローリーフ(タングステンモデル)1/4oz

Dゾーンフライ TGタンデムウィローリーフ(タングステンモデル)1/4oz - EverGreen INTERNATIONALDゾーンフライ TGタンデムウィローリーフ(タングステンモデル)1/4oz - EverGreen INTERNATIONALDゾーンフライ TGタンデムウィローリーフ(タングステンモデル)1/4oz - EverGreen INTERNATIONALDゾーンフライ TGタンデムウィローリーフ(タングステンモデル)1/4oz - EverGreen INTERNATIONALDゾーンフライ TGタンデムウィローリーフ(タングステンモデル)1/4oz - EverGreen INTERNATIONALDゾーンフライ TGタンデムウィローリーフ(タングステンモデル)1/4oz - EverGreen INTERNATIONALDゾーンフライ TGタンデムウィローリーフ(タングステンモデル)1/4oz - EverGreen INTERNATIONALDゾーンフライ TGタンデムウィローリーフ(タングステンモデル)1/4oz - EverGreen INTERNATIONAL

素早く浮き上がり、シャローウォーターのチェックに最適なタンデムウィローリーフ。ファインワイヤーとあいまってコンパクトながら最大のバイブレーションを生み出す。

用途スモールワームに釣り勝てる超小型スピナーベイト。 とにかく釣れるコンパクトスピナーベイト。それがD-ZONEフライだ。スピナーベイトに自信が持てないアングラーでも、見た目の小ささから安心して使え、なにより投げ続けることで必ず結果を出してくれる。 全体のボリュームをバランス良くコンパクト化したことで、1/4ozクラスながら抜群の飛距離を確保。ベイトフィッシュが小さいレイクや野池でスローなライトリグよりもはるかにイージーかつスピーディーにバスを釣らせてくれる武器。 ガーグリングでもスローローリングでもD-ZONEゆずりの絶妙のバイブレーションとバランスの良さを誇る。野池などでバスが落下する昆虫を捕食するなど、水面を意識している時には、ガーグリングによるハイスピードリアクションメソッドが有効となり、表層がダメならば、レンジを落としてゆっくり巻いているだけで釣れる。 「スピナーベイトは苦手という人にこそ使って欲しい。そしてこれでスピナーベイトに自信を持ってから、D-ZONEでビッグフィッシュ狙いへとステップアップしてくれたらホントに嬉しい」と作者が語る自信作。D-ZONEフライ。とにかく釣れるコンパクトスピナーベイト。ブレードタンデムウィローリーフブレードサイズフロント#00(インディアナ)・リア#0+(ウィローリーフ)推奨タックルRod:<ベイト>ライト~ミディアム5'9"~6'6" <スピニング>ライト~ミディアム5’9”~6’6” Line:フロロカーボン6~12lb. or ナイロン8~14lb.自重(oz)1/4oz内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52700499#01アユ#01アユ
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
52700508#04スーパーホワイト#04スーパーホワイト
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
52700517#05ワカサギ#05ワカサギ
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
52700526#06ホットタイガー#06ホットタイガー
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
52700535#11スーパーチャート#11スーパーチャート
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
52700544#22クロキン#22クロキン
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
52700560#27チャートシャッド#27チャートシャッド
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
52700569#29ホワイトチャートSG#29ホワイトチャートSG
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする