インダストリーコーワ
KOWA 徳用トタンハケ
(1件のレビュー)
形状
平
種類
刷毛
材質(毛)
馬毛、化繊
主な用途
油性用、水性用、トタン用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刷毛幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73498093
19597
80
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
73498102
19598
100
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください