曜日別特売

フェースプレート 3ポート ABS ホワイト

フェースプレート 3ポート ABS ホワイト - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
仕様アクセサリー タイプ:フェースプレート 適合製品:Hellermanntyton モジュラー ジャック モジュールスペース数:3 コネクタ 本体 材質:ABS(Acrylonitrile Butadiene Styrene,アクリロニトリルブタジエンスチレン)本体 コネクタ 色:ホワイト 製品群:-アズワン品番65-1558-45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52717439FPITRIPLE-W
820
819
901(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする