ピレン口腔ケアウェットシート 詰替用 80枚入

ピレン口腔ケアウェットシート 詰替用 80枚入 - 竹虎

水なし簡単、いつでもどこでもサッと拭くだけで、お口の中を清潔に。
お口スッキリ:キシリトールとメントール配合で、さっぱりとした拭きごこちミントの香りでリフレッシュ。
汚れをキャッチ:メッシュタイプの不織布が、汚れをしっかり拭き取ります。

仕様サイズ・入数:シートサイズ:123mm×180mm 80枚入 素材:レーヨン系不織布(メッシュ)成分:水、エタノール、PG(湿潤剤)、キシリトール(甘味料)、メントール(香味剤)、他アズワン品番65-2781-24内容量1箱(24個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
527181665562
13,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする