ヘビー デューティー インサート プラグ 24+PE 20-12AWG

ヘビー デューティー インサート プラグ 24+PE 20-12AWG - WEIDMULLER
仕様製品群:RockStar HE シリーズ ヘビーデューティー コネクタ タイプ:インサート コンタクト数:24+PE 角型 シェルサイズ:8 種別:プラグ ヘビーデューティコンタクトタイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していません 定格電流:16A SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コンタクト 材質:銅合金 コンタクト数:24 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 最小ワイヤサイズAWG:20AWGアズワン品番65-1574-64内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52716100HDC HE 24 MC
4,820
4,798
5,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする