曜日別特売

ヘッダ 垂直 2 列 10WAY 4.2MM

ヘッダ 垂直 2 列 10WAY 4.2MM - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様製品群:VAL-U-ロック シリーズ コンタクト数:10 種別:ヘッダ ピッチ間隔4.2mm コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コネクタ マウント:PCBマウント コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 認証/認定/規格:CSA UL コネクタ取り付け方向:PCB コンタクト 終端:垂直スルーホール 可燃性評価:UL94V-2 列数:2 終端方法:はんだアズワン品番65-1414-14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
527170191-1586037-0
420
419
461(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする