ヘッダ SMT 2.54MM 2列 20WAY
- 仕様
- ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:20 種別:ヘッダ 製品群:AMPMODU MOD II シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 認証/認定/規格:UL コンタクト 終端:表面実装 垂直 定格電流:3A 絶縁抵抗:5000MΩ リード間隔:2.54mm 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-65ーC 終端方法:はんだ 定格電圧 VAC:250V 動作電圧:250V
- アズワン品番
- 65-1419-66
- 内容量
- 1個
基板用コネクタ の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980カテゴリ










