曜日別特売

プラグ/RCPT ハウジング 1POS PC パープル

プラグ/RCPT ハウジング 1POS PC パープル - ANDERSON POWER PRODUCTS
仕様製品群:Powerpole PP15-45 シリーズ 種別:プラグ レセプタクル ポジション数:1 ピッチ間隔- 適合製品:Anderson Powerpole PP15-45 シリーズ パワー コンタクトアズワン品番65-1381-19内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
527173781327G23-BK
300
299
329(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする