曜日別特売

ヘッダ PC カード コネクション 50WAY 2列

ヘッダ PC カード コネクション 50WAY 2列 - 3M(スリーエム)
仕様ピッチ間隔0.635mm コンタクト数:50 種別:ヘッダ 製品群:7E50 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅 認証/認定/規格:UL 94V-0 定格電流:0.5A 外寸 / 高さ:6.64mm 可燃性評価:UL94V-0 絶縁抵抗:100MΩ 材質:液晶 ポリエステル 最大動作温度:+85ーC 最低動作温度:-55ーCアズワン品番65-1428-10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52717204N7E50-7516PK-20
4,240
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする