曜日別特売

青 WS18Zソケットレスホース 最高使用圧力1.8MPa

青 WS18Zソケットレスホース 最高使用圧力1.8MPa - YOKOHAMA(横浜ゴム)

ホースアセンブリが早く、簡単にできます。
ホースを必要な長さに切断し、油をつけて金具に差し込むだけで完了です。(専用ホース挿入器YF2075Aもございます。)
再使用可能な金具です。
金具はすべてリューザブルタイプのため、万一ホースが破損しても、その金具は有害な変形キズなどがない場合、繰り返し使用できます。
在庫を大幅に減らすことができます。
簡単に、どこでもアセンブリできるため、金具付きの特定の長さのホースを在庫する必要はありません。
ホースと金具を別々に在庫できるため、在庫を大幅に減らすことができます。

材質【内面チューブ】耐油性合成ゴム【補強層】合成繊維【外面カバー】耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)一般作動油-40~+93、空気0~+70、水0~+60最高使用圧力(MPa)1.8適合流体一般作動油、潤滑油、空気最小破壊圧力(MPa)7補強層1Y/B長さ変化率(%)-1~-8RoHS指令(10物質対応)対応試験耐圧力(Mpa)3.5内容量1本
注意
※本製品は衝撃圧がかからない圧力波形でご使用ください。
※本製品は固定配管としてご使用ください。
※口金具はLARをご使用ください。
※流体が凍結した状態では使用不可
※都度御注文の長さにカットしている為、返品・キャンセルは出来ません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
最小曲げ半径(mm)
概略質量(g/m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52723468WS18Z-04-1M 青16.312.776120
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
52723477WS18Z-04-2M 青26.312.776120
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
52723486WS18Z-04-3M 青36.312.776120
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
52723495WS18Z-04-4M 青46.312.776120
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
52723504WS18Z-04-5M 青56.312.776120
オープン
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
52723520WS18Z-04-10M 青106.312.776120
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
52723529WS18Z-04-20M 青206.312.776120
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52723538WS18Z-04-30M 青306.312.776120
オープン
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
52723547WS18Z-04-50M 青506.312.776120
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52723556WS18Z-04-100M 青1006.312.776120
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
52723565WS18Z-06-1M 青19.515.976160
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
52723574WS18Z-06-2M 青29.515.976160
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
52723590WS18Z-06-3M 青39.515.976160
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
52723599WS18Z-06-4M 青49.515.976160
オープン
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
52723608WS18Z-06-5M 青59.515.976160
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
52723617WS18Z-06-10M 青109.515.976160
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
52723626WS18Z-06-20M 青209.515.976160
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
52723635WS18Z-06-30M 青309.515.976160
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
52723644WS18Z-06-50M 青509.515.976160
オープン
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52723660WS18Z-06-100M 青1009.515.976160
オープン
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
お客様組立品
52723669WS18Z-08-1M 青112.719127220
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
52723678WS18Z-08-2M 青212.719127220
オープン
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
52723687WS18Z-08-3M 青312.719127220
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
52723696WS18Z-08-4M 青412.719127220
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
52723705WS18Z-08-5M 青512.719127220
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
52723714WS18Z-08-10M 青1012.719127220
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
52723730WS18Z-08-20M 青2012.719127220
オープン
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
52723739WS18Z-08-30M 青3012.719127220
オープン
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
52723748WS18Z-08-50M 青5012.719127220
オープン
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
52723757WS18Z-08-100M 青10012.719127220
オープン
269,800
296,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,300/税込¥3,630
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする