若井産業
クロメート ルーフボルト
材質
鉄
サイズ
H8
下穴径(Φmm)
11.5~12.5)
ボルト(mm)
【上部】□5.5
材質(パッキン)
黒フェルト
サイズ(mm)
30
ナット対辺(mm)
13.5
内容量
1袋(100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52731999
678030K
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください