若井産業
ステンレス ルーフボルト H8×30 黒フェルトパッキン付(100本)
材質
オーステナイト系
サイズ
H8
下穴径(Φmm)
11.5~12.5)
ボルト(mm)
【上部】□5.5
材質(パッキン)
黒フェルト
サイズ(mm)
30
ナット対辺(mm)
13.5
内容量
1袋(100本)
注意
※本製品はオーステナイト系ステンレスを使用しており、非常に錆びにくい製品となっておりますが、
※使用箇所・環境・その他要因によって錆を発生させるおそれがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52732008
678030S
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください