LEDパーティースピーカー

LEDパーティースピーカー - CICONIALEDパーティースピーカー - CICONIALEDパーティースピーカー - CICONIALEDパーティースピーカー - CICONIALEDパーティースピーカー - CICONIALEDパーティースピーカー - CICONIALEDパーティースピーカー - CICONIALEDパーティースピーカー - CICONIA

最大出力120W!
バッテリー内蔵なので、充電しておけば屋外でも使用可能!
LEDイルミネーション搭載!色鮮やかで目でも楽しめます。
Bluetooth対応のスマートフォンやパソコンとワイヤレス接続し、音楽再生可能。
USBメモリー、microSDカード端子あり!
AUX-IN端子あり。外部機器と接続し、音楽再生可能。
TWSシステム搭載。

付属品ワイヤレスマイク×1(電池別売)、リモコン×1(電池別売)、ACアダプター×1、取扱説明書×1寸法ウーファー:8インチ×2、ツイーター:1インチ最大出力(W)120本体寸法(mm)約D282×W280×H600本体質量(kg)約8.1対応USBメモリー/microSDカード:128Gまで連続使用時間(時間)約2.5~3(使用環境による)周波数特性55Hz~18KHzインピーダンス電源(AC V)100 50/60Hzバッテリー電圧(V)12S/N比70dB音圧レベル(dB)センシティビティ:92±3充電時間(時間)約5(使用環境による)周波数(MHz)ワイヤレスマイク:261.8バッテリー容量(mAh)4500BluetoothCTHF-2311F バージョン:5.0再生可能ファイル形式MP3/WAV周波数帯域(FM)(MHz)76-108内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52730434CTHF-2311F
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

LEDパーティスピーカーCTHF-2311F
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする