若井産業
ブラックコーススレッド バリューパック
W4カットタイプ
用途
木材
材質
鉄
色
ブラック
全9種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
32
38
41
45
51
57
65
75
90
内容量
選択してください
1箱(35本×5パック)
1箱(60本×5パック)
1箱(70本×5パック)
1箱(90本×5パック)
1箱(110本×5パック)
1箱(130本×5パック)
1箱(140本×5パック)
1箱(160本×5パック)
1箱(180本×5パック)
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
タイプ
ねじ長さ(mm)
頭径(Φmm)
ねじ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52742797
BLC32ZV
1箱(180本×5パック)
32
全ねじ
27
8
27
¥
4,700
¥
3,525
¥
3,878
(税込)
4日以内出荷
52742806
BLC38ZV
1箱(160本×5パック)
38
全ねじ
33
8
33
¥
4,700
¥
3,525
¥
3,878
(税込)
4日以内出荷
52742815
BLC41ZV
1箱(140本×5パック)
41
全ねじ
36
8
36
¥
4,700
¥
3,525
¥
3,878
(税込)
4日以内出荷
52742824
BLC45ZV
1箱(130本×5パック)
45
全ねじ
40
8
40
¥
4,700
¥
3,525
¥
3,878
(税込)
4日以内出荷
52742840
BLC51HV
1箱(110本×5パック)
51
半ねじ
32
8
32
¥
4,700
¥
3,525
¥
3,878
(税込)
4日以内出荷
52742849
BLC57HV
1箱(90本×5パック)
57
半ねじ
40
8
40
¥
4,700
¥
3,525
¥
3,878
(税込)
4日以内出荷
52742858
BLC65HV
1箱(70本×5パック)
65
半ねじ
40
8.4
40
¥
4,700
¥
3,525
¥
3,878
(税込)
4日以内出荷
52742867
BLC75HV
1箱(60本×5パック)
75
半ねじ
40
8.4
40
¥
4,700
¥
3,525
¥
3,878
(税込)
4日以内出荷
52742876
BLC90HV
1箱(35本×5パック)
90
半ねじ
60
8.4
60
¥
4,700
¥
3,525
¥
3,878
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧