曜日別特売

ステンレス メカナット M8(100本)

ステンレス メカナット M8(100本) - 若井産業

〇専用工具が不要
(かしめ工具不要で添付部品にも最適)
〇厚板の裏側にナットが入る
〇板ナットで強力固着

用途中空建材材質SUS304奥行(mm)【裏面必要奥行】32以上下穴径(Φmm)14適合板厚(mm)10~100内容量1箱(100本)
注意
※せっこうボード及び天井には絶対使用しないでください。
※下穴には必ず適合サイズのドリルをご使用ください。
※ALC・サイディング等へ強く締め込むと、ナットが周辺箇所を破壊したり、陥没したり
※しますのでご注意ください。
※施工時には安全めがね・安全保護具等を必ず着用してください。
※押出成形セメント板等、中空建材の端部に本製品を使用すると板割れの原因となります。
※特に端から100mmいないには使用しないでください。
※取付けるボルト等を強く押し込み過ぎると、ナット部が脱落する場合がございます。
※ステンレス製品は、ボルトを斜めにねじ込む等、ナットとのはめ合いがずれた状態で
※無理に施工すると「焼き付け」をおこし、施工ができなくなる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
527328486800SN8
22,600
21,188
23,307(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする