曜日別特売

テープビス コンパネ用 フレキ

テープビス コンパネ用 フレキ - 若井産業
用途合板+木材仕様電気亜鉛めっき材質呼び径(mm)4頭部形状フレキD-8内容量1箱(1000本)
注意
※施工時には安全めがね・安全保護具等を必ず着用してください。
※対応機種別に、お使いになるねじの長さに合わせ、先端ノーズビット又はトップアジャスタを正しくセッティングしてください。
※連結ねじドライバが静止状態の時に打ち込みを開始するとビットがねじの十字穴に食
※い込まないうちにねじがテープから押し出され、脱落します。
※必ず連結ねじドライバのスイッチを入れ、回転状態にしてから相手材に押しつけ、使用を開始してください。
※テープの色が変わる場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5273519465C435F35
オープン
4,334
4,767(税込)
5日以内出荷
返品不可
5273521065C441F41
オープン
5,167
5,684(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする