若井産業
ヒットネイル バリューパック
〇ALCファスナーの定番品
〇打ち込むことで先端部分が開くとともに固定、ALCをガッチリ捉える。
〇下地へ下穴不要、ハンマーで打つだけ
用途
板金役物+ALC
材質
SUS430
注意
※取付物に下穴をあけずに直接打つことはできません。
※ALCが濡れている場合は使用しないでください。
※厚さ100mm以上のALCにご使用ください。
※施工場所によっては赤錆が発生する場合がありますので、他の金属製品と同様、取り付け後に塗装等の防錆処理をお勧めします。
※本製品はSUS430を使用しており、錆が発生する場合がありあすのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ねじ径(mm)
最大取付物厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52742429
HN45V
1箱(40本×5パック)
45
3.5
5
¥
29,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52742438
HN55V
1箱(25本×5パック)
55
4.5
5
¥
29,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52742447
HN65V
1箱(20本×5パック)
65
5.5
25
¥
29,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52742456
HN75V
1箱(17本×5パック)
75
6.5
25
¥
29,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください