若井産業
ビスピタ サラ 徳用パック
用途
コンクリート
材質
鉄
色
シルバー
注意
※せっこうボード・ALCには使用できません。
※ねじの締めすぎにご注意ください。
※施工時には安全めがね・安全保護具等を必ず着用してください。
※軽量ハンマードリルを使用した場合、表示寸法より下穴径が大きくなりねじが空回りしないことを確認のうえご使用ください。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
太さ(mm)
頭径(Φmm)
ねじ長さ(mm)
下穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52742106
BS425T
1箱(1000本×2パック)
25
4
7
21
3.4~3.5
¥
7,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52742115
BS432T
1箱(750本×2パック)
32
4
7
28
3.4~3.5
¥
7,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52742124
BS445T
1箱(500本×2パック)
45
4
7
41
3.4~3.5
¥
7,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52742149
BS560T
1箱(250本×2パック)
60
5
10
40
4.3~4.5
¥
7,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52742158
BS570T
1箱(200本×2パック)
70
5
10
40
4.3~4.5
¥
7,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52742167
BS660T
1箱(150本×2パック)
60
6
12
39
5.3~5.7
¥
7,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52742176
BS670T
1箱(135本×2パック)
70
6
12
39
5.3~5.7
¥
7,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52742185
BS675T
1箱(130本×2パック)
75
6
12
39
5.3~5.7
¥
7,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52742194
BS690T
1箱(105本×2パック)
90
6
12
39
5.3~5.7
¥
7,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52742210
BS438T
1箱(620本×2パック)
38
4
7
34
3.4~3.5
¥
7,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52742219
BS645T
1箱(175本×5パック)
45
6
12
39
5.3~5.7
¥
7,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52742228
BS535T
1箱(350本×2パック)
35
5
10
30
4.3~4.5
¥
7,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52742140
BS545T
1箱(400本×2パック)
45
5
10
40
4.3~4.5
¥
7,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください