曜日別特売

ステンレス インプルナット

ステンレス インプルナット - 若井産業
用途薄鋼板中空用材質SUS304
注意
※油や特殊な表面処理を施したねじをご使用にる場合は締結感が得にくく、過剰な締め
※付けによりナットやねじの破損につながる場合がありますのでおやめください。
※主要構造部への使用はできません。
※取り付け、取り外しが繰り返される場所へは使用できません。
※タブを取付物で押さえた状態でねじを締め付けてください。
※本製品はSUS304を採用しておりますが、使用状況や周辺環境により錆が発生することがあります。
※急激な回転を加えるとねじとナットの間に焼け付きが生じ、動かなくなる場合がありますのでご注意ください。
※床面など下向きの取付箇所でタブが動いてしまう場合には、両面テープなどでタブを仮固定のうえ施工してください。
全9種類を絞り込む
適合ボルト
内容量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
商品状態
品番
適合板厚(mm)
適合ボルト
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
527329456800PL81箱(100本)-PL81.2~4.08mm
12,20011,980
11,980
13,178(税込)
当日出荷
527329546800PL61箱(100本)-PL60.6~3.06mm
10,5009,998
9,998
10,998(税込)
当日出荷
52732970680PL101箱(50本)-PL101.2~7.010mm
12,00011,980
11,980
13,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月23日
527329796800PL41箱(100本)-PL40.5~3.04mm
9,5009,298
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
52732988680PL121箱(50本)-PL121.5~8.012mm
17,50016,980
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
52732997680PL6L1箱(100本)-PL6ロング3.0~9.06mm
11,00010,980
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
52733006680PL8L1箱(100本)-PL8ロング4.0~9.08mm
12,60011,980
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
527330156800PL51箱(100本)-PL50.5~3.05mm
10,0009,798
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
71940149680PL6L【ワケあり】1箱(100本)※理由あり(未使用・パッケージ不良)PL6ロング3.0~9.06mm
11,00010,980
8,798
アウトレット
9,678(税込)
当日出荷
返品不可
残り10点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする