曜日別特売

リベットダンバ 袋入

リベットダンバ 袋入 - 若井産業リベットダンバ 袋入 - 若井産業リベットダンバ 袋入 - 若井産業リベットダンバ 袋入 - 若井産業

〇薄鋼板の締結でも空回りしにくく、しっかり締結
〇ねじ頭部は意匠性が高く、パッキンがはみ出しにくい特殊形状
〇ロング刃で板浮き防止、薄鋼板締結部の隙間を解消

用途薄鋼板+薄鋼板材質全長(mm)13ねじ径(mm)4適合板厚(mm)0.4~0.8(上記の2枚重ね)頭径(Φmm)8表面処理三価ユニクロねじ(mm)13内容量1箱(100本×5袋)
注意
※鉄骨下地には使用できません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
527366896213RDU
6,250
5,209
5,730(税込)
5日以内出荷
返品不可
527366986213RDK
11,400
9,500
10,450(税込)
5日以内出荷
返品不可
527367076213RDR
11,400
9,500
10,450(税込)
5日以内出荷
返品不可
527367166213RDI
11,400
9,500
10,450(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする