曜日別特売
6213RDR リベットダンバ 袋入 若井産業 52736707

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6213RDR リベットダンバ 袋入 若井産業 52736707
6213RDR リベットダンバ 袋入 若井産業 52736707

リベットダンバ 袋入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1箱(100本×5袋)
着色
(頭部)新茶
注文コード
52736707
品番
6213RDR
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

〇薄鋼板の締結でも空回りしにくく、しっかり締結
〇ねじ頭部は意匠性が高く、パッキンがはみ出しにくい特殊形状
〇ロング刃で板浮き防止、薄鋼板締結部の隙間を解消

用途
薄鋼板+薄鋼板
材質
鉄
全長(mm)
13
ねじ径(mm)
4
適合板厚(mm)
0.4~0.8(上記の2枚重ね)
頭径(Φmm)
8
表面処理
三価ユニクロ
ねじ(mm)
13
着色
(頭部)新茶
注意
※鉄骨下地には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする