若井産業
かべロックS ホワイト 角ボックス
(1件のレビュー)
用途
石こうボード壁
仕様
ホワイトカラー
付属品
(ねじ)ユニクロタッピングトラス4×25
材質
亜鉛
適合板厚(mm)
9.5~12.5
適合ねじ(mm)タッピングねじ
【小ねじ】4.0/4.0
内容量
1箱(200本)
注意
※天井には絶対使用しないでください。
※本製品のみでのエアコン等、重量物の取り付けはおやめください。
※ねじの締めすぎにご注意ください。
※施工時には安全めがね・安全保護具等を必ず着用してください。
※トルク調整のできる電動ドライバ又は手回しドライバをご使用してください。
※かべロックの先端はは先がボードに食い込む程度にしっかり突き刺してください。
※プラスドライバ・プラスビットをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52732805
LSW20PB
¥
9,240
¥
8,009
¥
8,810
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください