若井産業
ロングビス スクエアコース
〇木割れ防止の特殊先端形状を採用
〇特殊先端形状により、胴縁材端部でも木割れを大幅に軽減
〇四角ビット採用により、ビット外れを軽減
用途
胴縁材+断熱材+柱
材質
鉄
色
シルバー
ねじ長さ(mm)
60
ねじ径(mm)
6
頭径(Φmm)
11.3
ねじ(mm)
60
穴の形状
四角穴
ドライブサイズ
No.3
内容量
1箱(20本×3袋)
注意
※ねじの施工時、小石等にあたりますと、ねじ先端が折れる場合がありますのでご注意ください。
※施工時には安全めがね・安全保護具等を必ず着用してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52738396
LFS6240
240
¥
18,240
¥
10,640
¥
11,704
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52738405
LFS6270
270
¥
20,700
¥
12,075
¥
13,283
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧