若井産業
(W)コンクリート釘
用途
木材+コンクリート
仕様
光沢亜鉛めっき
材質
鉄
全14種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
25
32
38
50
65
75
90
100
内容量
選択してください
1箱(35本)
1箱(39本)
1箱(45本)
1箱(64本)
1箱(75本)
1箱(85本)
1箱(92本)
1箱(108本)
1箱(173本)
1箱(205本)
1箱(260本)
1箱(317本)
1箱(380本)
1箱(1300本)
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
番手
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52732087
341225W
1箱(380本)
25
(太さ)12
オープン
¥
484
¥
484
¥
532
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52732096
341238W
1箱(260本)
38
(太さ)12
オープン
¥
467
¥
467
¥
514
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52732105
341250W
1箱(205本)
50
(太さ)12
オープン
¥
450
¥
450
¥
495
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52732114
341050W
1箱(108本)
50
(太さ)10
オープン
¥
450
¥
450
¥
495
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52732130
341065W
1箱(85本)
65
(太さ)10
オープン
¥
434
¥
434
¥
477
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52732139
341075W
1箱(75本)
75
(太さ)10
オープン
¥
450
¥
450
¥
495
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52732148
340025W
1箱(173本)
25
(太さ)9
オープン
¥
434
¥
434
¥
477
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52732157
340038W
1箱(1300本)
38
(太さ)9
オープン
¥
417
¥
417
¥
459
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52732166
340050W
1箱(92本)
50
(太さ)9
オープン
¥
400
¥
400
¥
440
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52732175
340065W
1箱(64本)
65
(太さ)8
オープン
¥
384
¥
384
¥
422
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52732184
340075W
1箱(45本)
75
(太さ)7
オープン
¥
384
¥
384
¥
422
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52732200
340090W
1箱(39本)
90
(太さ)7
オープン
¥
384
¥
384
¥
422
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52732209
340010W
1箱(35本)
100
(太さ)7
オープン
¥
400
¥
329
アウトレット
¥
362
(税込)
当日出荷
残り7点です
52732218
341232W
1箱(317本)
32
(太さ)12
オープン
¥
475
¥
475
¥
523
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください