※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
(W)コンクリート釘
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(45本)
1箱(35本)
1箱(39本)
1箱(45本)
¥384
1箱(64本)
1箱(75本)
¥450
1箱(85本)
1箱(92本)
1箱(108本)
1箱(173本)
1箱(205本)
1箱(260本)
1箱(317本)
1箱(380本)
1箱(1300本)
長さ(mm)
75
25
32
38
50
65
75
90
100
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(45本)
注文コード
52732184
品番
340075W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥422
販売価格(税別)
¥
384
バスケットに入れる
用途
木材+コンクリート
長さ(mm)
75
番手
(太さ)7
仕様
光沢亜鉛めっき
材質
鉄