若井産業
ニューハーフ カラー傘釘 リング
用途
薄鋼板製波板+木材
材質
鉄
長さ(mm)
38
太さ(mm)
2.4
内容量
1箱(500本)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52735876
3700N1H
グレー
N-1
オープン
¥
1,834
¥2,017
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52735885
370RB1H
ブルー
B-1
オープン
取扱い終了
52735894
370RG3H
ライトグリーン
G-3
オープン
取扱い終了
52735910
370RR5H
新茶
R-5
オープン
取扱い終了
52735919
370RNYH
うす茶
NY-1
オープン
取扱い終了
52735928
370RUKH
ラスパート
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください