日本パワーファスニング
ダブルX DX-38 バリューパック
用途
ALC用めねじアンカー
長さ(mm)
【ねじのはめあい】14
全長(mm)
50
サイズ
3分
品番
DX-38
下穴径(Φmm)
15
外径(Φmm)
16
ねじの呼び
W3/8
下穴深さ(mm)
50
内容量
1箱(14本×5パック)
注意
※本製品は内装用です。
※製品パッケージに記載されている注意事項をご確認のうえご使用ください。
※この製品は、樹脂製品であり、火気近傍、高温、低温、及び本体に影響を与える
※化学製品あるいは相当品に接触する可能性のある環境では使用しないでください。
※この商品は、樹脂製品であり、使用環境温度を1~40℃程度と設定しております。
※直射日光(紫外線)を受ける場所、寒冷地では使用しないでください。
※必ず専用の打込棒をご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52741354
DX0380V
¥
15,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください