ニトムズ
スペアテープコロコロダニクリーナー2巻入
コロコロでダニをしっかり捕獲。殺虫・忌避剤成分不使用なのでお子様やペットがいても安心して使用できます。
用途
コロコロカーペット用
テープ幅(mm)
160
芯径(mm)
38
テープ長さ(mm)
5.5(約40周巻)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(2巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52730425
CC0002
オープン
¥980
¥
789
アウトレット
¥868
(税込)
当日出荷
残り4点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください