マルチプラグ バリューパック

マルチプラグ バリューパック - 若井産業
用途コンクリート・ALC・せっこうボード等材質ナイロン100%
注意
※天井には絶対しないでください。
※使用するねじの長さは、指定の長さと取付物の厚さを足してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法(mm)
下穴径(Φmm)
ねじ長さ(mm)
ねじ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52741169FX525V1箱(90本×5パック)255530~32+取付物厚さ3.0~4.0
5,000
3,209
3,530(税込)
3日以内出荷
返品不可
52741178FX630V1箱(70本×5パック)306636~38+取付物厚さ4.5~6.0
5,000
3,209
3,530(税込)
3日以内出荷
返品不可
52741187FX840V1箱(40本×5パック)408848~50+取付物厚さ6.0~8.0
5,000
3,209
3,530(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリートプラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする