マルチプラグ 箱入

マルチプラグ 箱入 - 若井産業
用途コンクリート・ALC・せっこうボード等材質ナイロン100%長さ(mm)25寸法(mm)5下穴径(Φmm)5ねじ長さ(mm)30~32+取付物厚さねじ径(Φmm)3.0~4.0内容量1箱(190本)
注意
※天井には絶対しないでください。
※使用するねじの長さは、指定の長さと取付物の厚さを足してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52731570FX525
1,800
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリートプラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする